Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 10/9000A-1-ST ONETrack 1m SW 3PH+DALI Stromschiene Advanced 659388


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 1m schwarz ST-A 10/9000A-1-STsw
Stromschiene 1m schwarz ST-A 10/9000A-1-STsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-6821988
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659388
EAN/GTIN:
     4043544785879
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph
Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), Systemkomponenten separat bestellen Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 1000 x 31 x 38 mm Gewicht: 0.875 kg
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
31 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Busfähig:
true
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,39*
€ 33,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,45*
€ 33,98*
€ 3,90*
ab € 27,53*
€ 38,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,53*
€ 47,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,00*
€ 51,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662669
ab € 16,63*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662749
ab € 1,63*
Zubehör
LTS Leuchten
660298
ab € 38,15*
Zubehör
LTS Leuchten
660262
ab € 9,83*
Zubehör
LTS Leuchten
660311
ab € 17,37*
Zubehör
LTS Leuchten
660268
ab € 6,86*
Zubehör
LTS Leuchten
660271
ab € 11,74*
Zubehör
LTS Leuchten
662616
ab € 17,86*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660307
ab € 22,15*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662791
ab € 19,70*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660289
ab € 49,66*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660295
ab € 56,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.