Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bain Marie 700,B800,UO,mWE 286302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850
Elektro-Wasserbad, 1 Becken mit Wassereinlaufhahn Serie 700, B800 X T700 X H850
Artikel-Nr.:
     6012B-59983368
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286302
EAN/GTIN:
     4015613484686
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
bain marie bartscher

Bain Marie 700,B800,UO,mWE 286302

Bain Marie 700, B800, UO, mWE, Frequenz
50 Hz, Nicht im Lieferumfang enthalten
GN-Behälter, Anschlusswert
2 kW, Betriebsart
Elektro, Inklusive
-, Anzahl Becken
1, Spannung
230 V, Tiefe GN-Behälter max.
150 mm, Material
CNS 18/10, Temperaturbereich von
30 °C, Füße höhenverstellbar
Ja, Unterbau-Art
Offen
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bain marie, elektro bain marie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.548,89*
€ 1.676,46*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,11*
€ 1.723,20*
Frei Haus
ab € 1.836,08*
€ 1.972,22*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.838,63*
€ 1.983,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.884,27*
€ 2.014,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.014,41*
€ 2.397,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,91*
€ 2.381,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.936,98*
€ 2.305,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,91*
€ 2.262,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,27*
€ 2.242,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
131760
ab € 777,62*
Ähnlich
Bartscher
131770
ab € 1.006,22*
Ähnlich
Bartscher
286301
ab € 1.176,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.