Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer PSI-MOS-RS4 #2708300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Umsetzer PSI-MOS-RS4 #2708300
LWL-Umsetzer PSI-MOS-RS4 #2708300
Artikel-Nr.:
     6012B-60056368
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708300
EAN/GTIN:
     4017918974008
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter

LWL-Umsetzer PSI-MOS-RS4 #2708300

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-485 2-Draht-Bussysteme (SUCONET K, Modbus ...) bis 500 kBit/s, NRZ-Kodierung, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Fast Ethernet:
nein
Gigabit Ethernet:
nein
Power over Ethernet:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl-umsetzer phoenix, lwl umsetzer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,48*
€ 539,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,56*
€ 540,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 545,88*
€ 553,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 565,29*
€ 581,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 586,43*
€ 594,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,88*
€ 659,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,93*
€ 654,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
ab € 84,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2760623
ab € 58,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
ab € 66,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
ab € 2,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 30,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2744267
ab € 31,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2761826
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2761839
ab € 31,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
ab € 31,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
ab € 547,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
ab € 27,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
ab € 3.222,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
ab € 8,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.