Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 100A UF32W1NSHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 100A UF32W1NSHZ
Wandlerfeld 100A UF32W1NSHZ
Artikel-Nr.:
     6012B-60160226
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF32W1NSHZ
EAN/GTIN:
     3250611031604
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Wandlerfeld 100A UF32W1NSHZ

Wandler- und Messfeld,Univ.N,1050x500x160mm, NAR für SLS, AAR Lastt 125A TAB LEW
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Breite:
500 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.282,03*
€ 2.466,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.304,42*
€ 2.490,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.337,77*
€ 2.527,19*
Frei Haus
ab € 2.410,75*
€ 2.598,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.420,56*
€ 2.623,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.623,76*
€ 3.122,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,24*
€ 3.084,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.497,46*
€ 2.971,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.449,93*
€ 2.915,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.420,56*
€ 2.880,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KH35A
ab € 27,52*
Zubehör
Hager
KH35E
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
KH70G
ab € 10,13*
Zubehör
Hager
K150AL
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.