Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager KH35A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager KH35A Elektrogehäusezubehör
Hager KH35A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27092912
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KH35A
EAN/GTIN:
     3250613780142
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
KH23C
ab € 10,69*
Ähnlich
Hager
KH24C
ab € 13,84*
Ähnlich
Hager
KH25C
ab € 17,17*
Ähnlich
Hager
KH45A
ab € 33,22*
Ähnlich
Hager
Y872K
ab € 33,45*
Ähnlich
Hager
Y87A
ab € 7,71*
Ähnlich
Hager
Y87B
ab € 12,85*
Ähnlich
Hager
Y87C
ab € 4,82*
Ähnlich
Hager
Y87D
ab € 8,35*
Ähnlich
Hager
Y87E
ab € 14,13*
Ähnlich
Hager
Y87F
ab € 9,75*
Ähnlich
Hager
Y87G
ab € 12,56*
Ähnlich
Hager
Y87H
ab € 12,44*
Ähnlich
Hager
Y87L
ab € 17,12*
Ähnlich
Hager
Y871G
ab € 37,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.