Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8HB
Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8HB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-60173899
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP8HB
EAN/GTIN:
     4015153003897
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

Ersatztür Bauhöhe 8 GTP8HB

Ersatztüren (IP30/43),für U,M,S,SV,SF-Gehäuse,Türbreite 2,ohne Schließung (linke Tür bei Baubreite 3+4),Bauhöhe 8,Ersatztüren
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 115,37*
€ 143,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,66*
€ 144,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 149,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,94*
€ 157,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,54*
€ 142,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY208T00
ab € 126,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.