Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60456336 Herst.-Nr.: 8951590000 EAN/GTIN: 4032248742837 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz 24VAC/300mA VSPC 4SL 24VDC R Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Weitere Informationen: | | Nennspannung DC: | 24 V | Höchste Dauerspannung DC: | 28 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 2,5 kA | Nennlaststrom: | 300 A | Schutzpegel Ader/Ader: | 80 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 38 V | Schutzpegel Ader/Signalground: | 38 V | Schutzpegel Signalground/Protectiveground: | 450 V | Frequenz: | 4 MHz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 146,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,11* | € 161,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,71* | € 168,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,66* | € 172,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 148,19* | € 175,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|