Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3514519 Herst.-Nr.: VSPC4SL24VDCR EAN/GTIN: 4032248742837 |
| |
|
| | |
| Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Anschluss 1: sonstige, Frequenz: 4 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 300 A, Schutzpegel Ader/Erde: 38 V, Signalisierung am Gerät: optisch, Höchste Dauerspannung DC: 28 V, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel Ader/Signalground: 38 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 450 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 24 V, Ableiterüberwachung: true, Baubreite: 17,8 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VSPC4SL24VDCR | Ident Code: | 8951590000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,65* | € 146,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,11* | € 161,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,71* | € 168,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 146,66* | € 172,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 148,19* | € 175,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|