Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anwendungsoptim.Kombi-Abl. TT und TN-S-Systeme DSH B 255 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60459965
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     941316
EAN/GTIN:
     4013364328075
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn

Anwendungsoptim.Kombi-Abl. TT und TN-S-Systeme DSH B 255 FM

Mehrpoliger Kombiableiter DEHNshield Basic, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Platzsparende Funkenstreckentechnologie mit nur 1 TE / Pol ermöglicht kompakte Ausführung. Zum Schutz von Wohngebäuden bei Nachrüstung oder Sanierung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Erfüllt alle Anforderungen der DIN VDE 0100-534 und DIN VDE 0100-443. Einsetzbar direkt am Speisepunkt der elektrischen Anlage.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
229
€ 5,90*
ab € 235,60*
€ 270,17*
Frei Haus
ab € 240,63*
€ 274,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 243,12*
€ 277,53*
€ 5,95*
ab € 244,77*
€ 281,16*
5 Tage
180
€ 6,90*
ab € 282,95*
€ 282,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,60*
€ 329,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,03*
€ 318,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,12*
€ 289,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900588
ab € 7,32*
Zubehör
Dehn
952589
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.