Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Universalmontage, PA GESR7 10U 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatz Universalmontage, PA GESR7 10U 9011
Geräteeinsatz Universalmontage, PA GESR7 10U 9011
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60855650
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405456
EAN/GTIN:
     4012195103790
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
geräteeinsatz obo bettermann
geräteeinsatz

Geräteeinsatz Universalmontage, PA GESR7 10U 9011

Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 10 Modul 45-Einzelgeräte in 2 Universalträger UT3 und einem UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Belastung Deckel:
3 kN
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 72,47*
€ 90,17*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 71,10*
€ 90,69*
1
€ 5,46*
ab € 72,82*
€ 92,81*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 75,03*
€ 95,69*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 75,44*
€ 96,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407836
ab € 23,66*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407840
ab € 30,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407536
ab € 1,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7407788
ab € 8,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408723
ab € 7,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.