Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaleinheit estrichbündig 2000x250x93mm OKB U 25085 BD


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kanaleinheit estrichbündig 2000x250x93mm OKB U 25085 BD
Kanaleinheit estrichbündig 2000x250x93mm OKB U 25085 BD
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60856513
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7403818
EAN/GTIN:
     4012195862079
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterflurkanal
unterflurkanal obo

Kanaleinheit estrichbündig 2000x250x93mm OKB U 25085 BD

Montagefertige Kanaleinheit zur Leitungsführung und zum Geräteeinbau, bestehend aus einem Kanalunterteil mit zwei Blinddeckeln und zwei verstellbaren Bodenbelaganlegeprofilen zur Estrichabgrenzung in Bereichen von Türlaibungen und vor Heizkörpernischen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und ein Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Länge:
2000 mm
Min. Estrichhöhe:
85 mm
Nivellierbereich:
0 mm
Deckelbefestigung rastend:
nein
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 249,40*
€ 297,70*
1
Frei Haus
ab € 249,68*
€ 298,89*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 250,98*
€ 301,62*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 253,26*
€ 303,76*
2
€ 5,95*
ab € 298,18*
€ 356,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 301,62*
€ 358,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 300,06*
€ 357,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 291,72*
€ 347,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 279,55*
€ 332,66
pro Meter
ab 500 Meter
€ 250,98*
€ 298,67
pro Meter
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403831
ab € 261,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403883
ab € 21,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403850
ab € 12,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403826
ab € 265,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403820
ab € 32,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7405814
ab € 23,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403895
ab € 36,83*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403836
ab € 284,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403841
ab € 22,827*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7408727
ab € 8,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7403890
ab € 222,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.