Schutzk. Anbausteckdose 16A IP44 blau 71094
Schutzkontakt-Anbausteckdose
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP54
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015
Gerätehöhe: 61,5 mm, Gerätebreite: 50 mm, Gerätetiefe: 47,5 mm
Flanschmaß vertikal: 50 mm, Flanschmaß horizontal: 50 mm
Bohrlochabstand vertikal: 38 mm, Bohrlochabstand horizontal: 38 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen