| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61560718 Herst.-Nr.: 2CPX052422R9999 EAN/GTIN: 4011617524229 |
| |
|
| | |
| Stangenverschluss BH5 für z.B. ZH203 CZT29H ComfortLine Stangenverschluss asymmetrisch in Verbindung mit Ausbau von CZT5-CZT8 und TZ503-TZ508. Passend zu Zähler- und Wandschränken sowie Kleinverteilern. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 29,5 mm | Höhe: | 725,5 mm | Tiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,68* | € 25,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,02* | € 26,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,66* | € 28,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,04* | € 28,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,63* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|