Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube, M12x70, 8,8 XNNFRS-M12X70-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6031733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141862
EAN/GTIN:
     4015081385942
Suchbegriffe:
Schraube (Sonderform, sonstige)
Schwellenschraube
Stockschraube
Anschweißende (Verschraubung)
Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8 Breite: 30 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 76,5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungsteile/-set, Werkstoff: Stahl, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNFRS-M12X70-8
Ident Code:
141862
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschutzkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,177*
€ 1,637*
30
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,64*
30
Frei Haus
ab € 1,21367*
€ 1,69367*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,73*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,25*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.