Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür, univers, rechts transparent, RAL9010 FZ108N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür, univers, rechts transparent, RAL9010 FZ108N
Tür, univers, rechts transparent, RAL9010 FZ108N
Artikel-Nr.:
     6012B-61569844
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ108N
EAN/GTIN:
     3250612779413
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör

Tür, univers, rechts transparent, RAL9010 FZ108N

Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:300mm. Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
269 mm
Höhe:
619 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,90*
€ 152,48*
Frei Haus
ab € 128,02*
€ 154,93*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,70*
€ 160,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,84*
€ 161,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,47*
€ 161,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 10,98*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 11,91*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,56*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,30*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,38*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,78*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,55*
Zubehör
Hager
FZ832N
ab € 45,58*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,19*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,19*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 49,79*
Zubehör
Hager
FZ841N
ab € 50,68*
Zubehör
Hager
FZ44V
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.