Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufbau-Downlight 950, weiß 1878005043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt
LED Aufbaudownlight A 5068 BIO, rund, 38°, 9,5W, 5000K, IP40, dimmbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     6012B-61960254
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1878005043
EAN/GTIN:
     4044538072456
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Aufbau-Downlight 950, weiß 1878005043

Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Frontglas Echtglasreflektor Kühlkörper aus Aluminium Material: Aluminiumdruckguss Oberfläche: galvanisiert oder pulverbeschichtet Farbwiedergabeindex Ra: 97 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10) Betriebsgerät inklusive: dimmbar über Phasenabschnitt
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 70,20*
€ 70,20*
€ 5,46*
ab € 59,16*
€ 76,09*
€ 8,50*
ab € 59,18*
€ 76,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 78,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,68*
€ 79,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857080023
ab € 42,18*
Ähnlich
nobilé
1857080013
ab € 42,37*
Ähnlich
nobilé
1878005023
ab € 59,16*
Ähnlich
nobilé
1878005013
ab € 59,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.