Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder PD-C 360 #EP10428142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder PD-C 360 #EP10428142
Decken-Präsenzmelder PD-C 360 #EP10428142
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-61968879
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10428142
EAN/GTIN:
     4015120428142
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder

Decken-Präsenzmelder PD-C 360 #EP10428142

DALI-2-zertifizierter Decken-Präsenzmelder mit integrierter DALI-2-Steuereinheit und -Spannungsversorgung (250 mA). Raumübergreifende Lichtsteuerung von bis zu 16 Gruppen. Leichtes Anpassen an individuelle und komplexe Raumsituationen . Präsenz- und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung für höchste Energieeffizienz . 16A-Relais zum Schalten von HLK und ergänzender Beleuchtung .
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
DALI
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 192,58*
€ 229,93*
Frei Haus
ab € 193,77*
€ 230,64*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 196,31*
€ 232,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,73*
€ 234,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 200,01*
€ 237,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426278
ab € 13,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427183
ab € 48,71*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428210
ab € 88,44*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10424885
ab € 90,92*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428203
ab € 65,98*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,11*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431609
ab € 57,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431616
ab € 59,42*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431623
ab € 62,87*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10431630
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.