Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 4mm VT-TM-I 12 MC NE GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62363084
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1714091687
EAN/GTIN:
     4008190332471
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 4mm VT-TM-I 12 MC NE GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
640
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08727*
€ 0,11897*
16 Tage
unbekannt
640
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,088*
€ 0,1191*
8 Tage
unbekannt
640
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,089*
€ 0,1207*
Lager 6012
640
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,09053*
€ 0,12243*
20 Tage
nicht lagernd
640
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0959*
€ 0,1289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 0,12243*
€ 0,14569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11673*
€ 0,13891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09053*
€ 0,10773
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 78,3552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.