Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2480597 Herst.-Nr.: 1714091687 EAN/GTIN: 4008190332471 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: gelb, Breite: 4 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VT-TM-I12MCNEGE | Ident Code: | 1714091687 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 640 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,08727* | € 0,11897* | | | | | 16 Tage | | | 640 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,088* | € 0,1191* | | | | Lager 6318 | | | | 640 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,089* | € 0,1207* | | | | | | | | | 640 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,09053* | € 0,12243* | | | | | 20 Tage | | | 640 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0959* | € 0,1289* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück | Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 77,248* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|