Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Polya mid 66, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2480597
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     VT-TM-I12MCNEGE
EAN/GTIN:
     4008190332471
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Farbe: gelb, Breite: 4 mm, Typ: mittelwandig, Länge: 12 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: -...- mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: -...- mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VT-TM-I12MCNEGE
Ident Code:
1714091687
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
640
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08777*
€ 0,11747*
Lager 6232
unbekannt
640
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0874*
€ 0,1176*
7 Tage
unbekannt
640
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0894*
€ 0,1191*
640
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08993*
€ 0,12083*
17 Tage
nicht lagernd
640
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0961*
€ 0,1278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 640 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 640 Stück
Mindestbestellmenge: 640 Stück ( entspricht € 75,264* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.