Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB Typ C zu Ethernet MARMITEK ConUSB-C/Et


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-63287052
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     25008373
EAN/GTIN:
     8718164533730
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

Adapter USB Typ C zu Ethernet MARMITEK ConUSB-C/Et

Verwandeln Sie einen USB-C-Port in einen HDMI-Ausgang und teilen Sie ganz einfach Firmenpräsentationen, Videos, Fotos oder andere Inhalte auf einem TV, Monitor oder Projektor.
Mit einer Bandbreite von 18 Gbit/s geeignet für Ultra HD 4K60-Auflösung (3840 x 2160/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Deep Color und 4:4:4 Chroma-Farben. Flexibles Gummikabel von 15 cm für intensiven Gebrauch.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 21,34*
€ 5,00*
ab € 15,34*
€ 21,35*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 22,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,46*
€ 23,99*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.