Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Party-BT-Lautsprecher m.Karaoke SC-TMAX45E-K sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Party-BT-Lautsprecher m.Karaoke SC-TMAX45E-K sw
Artikel-Nr.:
     6012B-63289889
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-TMAX45E-K
EAN/GTIN:
     5025232964703
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher

Party-BT-Lautsprecher m.Karaoke SC-TMAX45E-K sw

Die TMAX45 beschallt Ihre Gäste mit 1000 Watt und druckvollen Bässen, während die Lichtershow für die richtige Club-Atmosphäre sorgt. Dank Tragegriff ist die TMAX45 komfortabel zu transportieren und durch das flexible Layout liegend oder stehend einsetzbar. Mit Spaß-Garantie: Als reiner Bluetooth-Lautsprecher, als TV- / oder E-Gitarrenverstärker oder Karaoke-Maschine ist die TMAX45 der perfekte Entertainer für viele Gelegenheiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
ja
Tragbar:
ja
Musikbelastbarkeit:
1000 W
Bassreflexsystem:
ja
Bluetooth:
ja
USB-Anschluss:
ja
Breite:
280 mm
Höhe:
650 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,71*
€ 449,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 397,54*
€ 453,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,55*
€ 536,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,26*
€ 521,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,77*
€ 518,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.