Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz-Überwachungs-Relais NKR 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netz-Überwachungs-Relais NKR 5
Netz-Überwachungs-Relais NKR 5
Artikel-Nr.:
     6012B-65121521
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     NKR509
EAN/GTIN:
     4046929301046
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais

Netz-Überwachungs-Relais NKR 5

Die Netzüberwachungsrelais werden zur Überwachung von ein- bis dreiphasigen Netzen eingesetzt. Beim Einsatz in einem Drehstromnetz kann zusätzlich zur Spannung die Phasenlage überwacht werden. Die Schaltschwelle kann von 150 bis 230V frei, oder auf einen definierten Festwert von 196V (DIN VDE) eingestellt werden. Beim NKR 5 wird der Zustand der Phasenspannungen und der Drehfeldrichtung über 4 LEDs angezeigt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
150..230 V
Spannungsmessbereich 2:
196 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
150..230 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,71*
€ 51,55*
€ 5,95*
ab € 41,00*
€ 51,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,77*
€ 52,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 53,15*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 54,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.