Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür mit Sichtscheibe B1/H8 RTS18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65172273
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX045844R9999
EAN/GTIN:
     4011617458449
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Tür mit Sichtscheibe B1/H8 RTS18

Türen für TriLine-Standschränke, bis 3-feldbreiten Schränken Einzeltür, ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltür, Stahlblech pulverbeschichtet , in RAL 7035, Stangenverschluss, mit Sichtscheibe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
364 mm
Höhe:
1891 mm
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,49*
€ 452,39*
€ 5,95*
ab € 390,78*
€ 452,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,62*
€ 456,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 396,06*
€ 457,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 437,60*
€ 504,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,83*
€ 543,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,45*
€ 541,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,34*
€ 519,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,62*
€ 471,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.