Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter 80A 6pol. GHG 264 0021 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 80A 6pol. GHG 264 0021 R0001
Sicherheitsschalter 80A 6pol. GHG 264 0021 R0001
Artikel-Nr.:
     6012B-65239026
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG2640021R0001
EAN/GTIN:
     4250959904430
Suchbegriffe:
Ex-Schalter
Exx-Schalter
Schalter explosionsgeschützt
Hauptschalter

Sicherheitsschalter 80A 6pol. GHG 264 0021 R0001

Produkt: Ex-Sicherheitsschalter Standard
Strombereich: 80A
Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22
Ausführung: 6-polig
Hilfskontakte: 1x Schliesser & 1x Öffner
Leitungseinführungen: 4x M50, 1x M25
Material: Polyamid
Schutzart: IP66 (EN 60529)
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C
Frequenz: 50Hz/60Hz
Anschlussklemmen: 2x 25mm² (Hauptkontakt), 2x 4mm² (Hilfskontakt)
Abschließvorrichtung: 3-fach in AUS-Stellung
Weitere Informationen:
Polzahl:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.991,60*
€ 2.171,87*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.983,22*
€ 2.172,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.001,21*
€ 2.192,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.037,56*
€ 2.226,53*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.024,43*
€ 2.263,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.192,79*
€ 2.609,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,04*
€ 2.577,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,23*
€ 2.476,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,03*
€ 2.422,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,21*
€ 2.381,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.