Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 #750102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 #750102
Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 #750102
Artikel-Nr.:
     6012B-65284865
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750102
EAN/GTIN:
     4046548025699
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul

Not-Aus-Schaltgerät 24VDC 3 n/o 1 n/c PNOZ s2 #750102

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 3S, 1Ö, 1HL. UB 24V DC, Breite: 17,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 109,75*
€ 123,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,33*
€ 124,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,22*
€ 126,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,62*
€ 128,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 115,39*
€ 129,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,17*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,78*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 129,09*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 89,21*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 102,47*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,34*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 129,60*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,91*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,54*
Zubehör
Pilz
750003
ab € 8,14*
Zubehör
Stäubli
61.7614-33 TRANS
ab € 146,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.