Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR10 160A, 3p NZMN2-AX160-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter PXR10 160A, 3p NZMN2-AX160-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-65467140
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     195226
EAN/GTIN:
     9010238083301
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR10 160A, 3p NZMN2-AX160-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -AX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Anlagen- und Kabelschutz ab und sind für den IEC und UL/CSA-Markt geeignet. Test-Funktion und Einstellungen über Mikro-USB-Schnittstelle direkt am Schalter. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen und kann durch das umfangreiche Zubehörsortiment ergänzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64..160 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 798,78*
€ 912,23*
€ 5,95*
ab € 800,39*
€ 912,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 804,83*
€ 920,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 811,31*
€ 924,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,82*
€ 1.095,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,30*
€ 1.080,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,73*
€ 1.030,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,89*
€ 1.000,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,83*
€ 957,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261232
ab € 4,80*
Ähnlich
Moeller
260180
ab € 57,92*
Ähnlich
Eaton
115392
ab € 374,47*
Ähnlich
Eaton
259832
ab € 521,89*
Ähnlich
Eaton
266773
ab € 11,82*
Ähnlich
Eaton
271446
ab € 45,59*
Ähnlich
Eaton
271457
ab € 88,37*
Ähnlich
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Ähnlich
Eaton
260038
ab € 12,37*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.