Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/3 #1703946


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/3 #1703946
Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/3 #1703946
Artikel-Nr.:
     6012B-65912181
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703946
EAN/GTIN:
     4017918994709
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
IDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Durchführungsklemme Steckerteil DFK-IPC16/3 #1703946

Durchführungsstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: DFK-IPC 16/..-STF-SH, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON PC 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
10,16 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
10,16 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,654*
€ 8,454*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,1575*
€ 8,9005*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,686*
€ 9,586*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,021*
€ 9,991*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,0992*
€ 10,0892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,991*
€ 11,88929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,071*
€ 10,79449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,021*
€ 9,54499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0256*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
ab € 0,092*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
ab € 0,1208*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
ab € 0,202*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
ab € 0,1208*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
ab € 0,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
ab € 0,092*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
ab € 0,099*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
ab € 0,1878*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
ab € 0,1719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.