Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 1f Modul 45 in T12L P15S 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 1f Modul 45 in T12L P15S 9011
Abdeckplatte 1f Modul 45 in T12L P15S 9011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65955708
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408148
EAN/GTIN:
     4012195114291
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Abdeckplatte 1f Modul 45 in T12L P15S 9011

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für ein Modul 45-Gerät, passend zur T12L-Längsseite (1/4-Abdeckung) oder zur T12L-Schmalseite (1/2-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Länge der Abdeckplatte:
71 mm
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
schrauben
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,38*
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 6,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,84*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.