Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal br 20x30 RAL8014 HKL2030.5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kleinhuis
Kleinhuis
Artikel-Nr.:
     6012B-65957138
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL2030.5
EAN/GTIN:
     4011126346794
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal br 20x30 RAL8014 HKL2030.5

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 476 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
282 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,31585*
€ 2,05585*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,53*
€ 2,38*
15 Tage
unbekannt
2
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,6251*
€ 2,5957*
5 Tage
496
2
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,6502*
€ 2,613*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,73*
€ 2,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,20*
€ 2,618
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,499
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 5,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,95722*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,246*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,31198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,31198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57*
Ähnlich
HKL
ab € 3,15238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,90184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,01378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.