Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x25 gvz Senkk. 190016


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190016 Schraube/Bolzen 25 mm
Cimco 190016 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-65973382
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190016
EAN/GTIN:
     4021103900161
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 3,5x25 gvz Senkk. 190016

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-3,5 mm
Länge: 25 mm (Geräteschraube)
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,21*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,93*
€ 4,25*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 2,91*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 2,95*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,56*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 3,81*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,01*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,37*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 4,05*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,41*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,00*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,39*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.