Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschrauben 3,5x25mm PZ-Kreuzschlitz Senkkopf verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2515526
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190016
EAN/GTIN:
     4021103900161
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 3, 5x25 mm PZ2 Farbe: gelb, Kopfform: sonstige, Schraubsystem: Pozidriv PZ, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Länge: 25 mm, Gewindeart: grob, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: false, Gewindedurchmesser: 3,5 mm, Bitgröße: 2, Senkkopf: true, mit Fräsrippen unter dem Kopf: false, Gewindeverteilung: Vollgewinde, Kombigewinde: false, Spitzenform: spitz, mit Antihaftbeschichtung: false, Kopfbohrung: false, mit Schaftrippen: false, Spitze mit Fräsrippen: false, Unterschiedliches Material der Bohrspitze: false, mit festem Flansch: false, mit Unterlegscheibe und Dichtring: false, mit Pin im Schraubenschlitz: false, Fixiergewinde: false, mit lochvergrößernden Flügeln: false, Streifenmagazinverpackung: false, Abstandsgewinde: false, mit Bohrspitze: false, Oberflächenbehandlung: beschichtet, Ansenkung: 90 °
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
190016
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5 x 25, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Holzschraube (Linsenschraube), Holzschraube (Sechskant-), Holzschraube (Halbrundkopfschraube), Holzschraube (Senkkopfschraube)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 3,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 3,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 4,21*
€ 3,90*
ab € 2,93*
€ 4,25*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,25*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 2,91*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 2,95*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,56*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 3,81*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,01*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,37*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 4,05*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,41*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,50*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,00*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,39*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.