Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat TH 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermostat TH 10
Thermostat TH 10
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66157801
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0764
EAN/GTIN:
     4012799577645
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Thermostat TH 10

Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur. Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei steigender oder sinkender Lufttemperatur möglich (Wechselkontakt). Mit Anzeige des Schaltzustands auf der Innenseite. Funkentstört gemäß VDE 0875, Störgrad N. Temperaturfühler mit 2 m Anschlusskabel.Artikel: TH 10, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung (induktive Last): 4 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart: IP 54, Einbauart: Aufputz, Gewicht: 0,42 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,46 kg, Breite: 125 mm, Höhe: 110 mm, Tiefe: 69 mm, Breite mit Verpackung: 175 mm, Höhe mit Verpackung: 120 mm, Tiefe mit Verpackung: 75 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Temperatur Einstellbereich: -10 °C bis 30 °C, Schaltdifferenz: ca.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,00*
€ 297,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,34*
€ 299,08*
Frei Haus
ab € 257,28*
€ 302,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,52*
€ 304,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 258,18*
€ 305,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,73*
€ 363,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,44*
€ 344,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.