Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X175


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X175
Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X175
Artikel-Nr.:
     6012B-66232969
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749840000
EAN/GTIN:
     4050118897043
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 175 mm, Schlitz SDIS 1.0X4.5X175

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingendurchmesser:
4,5 mm
Gesamtlänge:
286 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 12,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,77*
€ 12,48*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,99*
€ 12,79*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,01*
€ 12,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,00*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.