Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1846875 Herst.-Nr.: 2749840000 EAN/GTIN: 4050118897043 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Ausführung: gerade, Gewicht: 64 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 175 mm, Klingenbreite: 4,5 mm, Klingenstärke: 1 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 4,5 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDIS1.0X4.5X175 | Ident Code: | 2749840000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,77* | € 12,54* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,78* | € 12,55* | | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,00* | € 12,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,02* | € 12,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,95* | € 14,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|