| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66236056 Herst.-Nr.: 106652 EAN/GTIN: 4021103004197 |
| |
|
| | |
| Hydraulische Akkupresse bis 60kN 300qmm 106652 Presswerkzeuge in Stabform CIMPRESS 300 Presskopf 180° drehbar, austauschbare Presseinsätze, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hochleistungsmotor, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung Presskraft: 62kN Hub/Öffnungsweite: 13 mm Pressbereich: 6-300 mm² Verpresszeit (querschnittsabhängig): 2-5s Service-Zyklus: 20. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | universal (Wechseleinsätze) | Querschnitt: | 6..300 mm² | Länge: | 395 mm | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Einsätze auswechselbar: | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Zykluszeit: | 2..5 s | Presskraft: | 62 kN | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Akku-Presswerkzeug, Akkupresswerkzeug, Hydraulischer Presskopf, Presskopf hydraulisch, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco presszange, akku-kartuschenpistole |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.605,61* | € 1.676,91* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.715,59* | € 1.785,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.748,58* | € 1.819,61* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.752,59* | € 1.837,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.776,19* | € 1.851,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|