Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p 230V IP68 746
Schutzkontakt-Kupplung
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP68
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung
Gerätefarbe: Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 75 mm
Halogenfrei: ja
Sonstige technische Eigenschaften: mit deutschem System, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt