Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP54 bl 10003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP54 bl 10003
Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP54 bl 10003
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66567645
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10003
EAN/GTIN:
     4015609003457
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Schuko-Anbausteckdose

Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP54 bl 10003

WALTHER Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 3P IP54
gerade Anbaudose
aus PA6 Material
mit schraubenlosen Klemmen
fingersicher nach BGV A3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
rund
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
3
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 11,72*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,38*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 12,47*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,36*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.