Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,2p,12h,50V,IP44 604


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 16A,2p,12h,50V,IP44 604
Anbaudose 16A,2p,12h,50V,IP44 604
Artikel-Nr.:
     6012B-66575566
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     604
EAN/GTIN:
     4015394004493
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,2p,12h,50V,IP44 604

16A2P12H 50V Anbaudose IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,49*
€ 59,42*
1
€ 5,95*
ab € 45,53*
€ 59,49*
1
€ 5,46*
ab € 45,93*
€ 59,75*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,86*
€ 60,92*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 46,95*
€ 61,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 13,50*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
610
ab € 53,60*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,26*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,77*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 54,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 64,48*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 62,50*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.