Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder 56x104x24mm WA03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wassermelder 56x104x24mm WA03
Wassermelder 56x104x24mm WA03
Artikel-Nr.:
     6012B-66767723
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     23003
EAN/GTIN:
     4015162230031
Suchbegriffe:
Piezo Sirene
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor

Wassermelder 56x104x24mm WA03

Wassermelder, bestehend aus einer Meldereinheit und einem damit verbundenen Sensor. Er dient zur Überwachung von austretendem Wasser von z.B. Waschmaschinen, Spülmaschinen oder Wasserrohren sowie zur Überwachung der Füllmenge von z.B. einer Badewanne. Das Gerät meldet mit einem 98 dB(A) lauten Warnton oder mit einer Melodie. Sensor (mit 1m Kabel) zum Legen oder zur Befestigung mit Saugnapf.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Anzeige:
akustisch
Betriebsspannung:
9 V
Farbe:
weiß
Höhe:
104 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pentatech wassermelder, wassermelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 13,87*
€ 5,95*
ab € 9,78*
€ 13,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,88*
€ 14,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,65*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
36903
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.