Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal für LED-Lichtlinie 940, silber SLN2-C MSP #42946532


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-C MSP 1600-940 L2750 EVG SR Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 1600-940 L2750 EVG SR Kanal für LED-Lichtlinie
SLN2-C MSP 1600-940 L2750 EVG SR Kanal für LED-Lichtlinie
Artikel-Nr.:
     6012B-67260291
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42946532
EAN/GTIN:
     9010757097124
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Kanal für LED-Lichtlinie 940, silber SLN2-C MSP #42946532

Kanal für LED-Lichtliniezur Pendelmontage mit LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 2750 x 100 x 2 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 542,34*
€ 634,89*
€ 5,95*
ab € 541,73*
€ 635,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 547,85*
€ 640,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 550,37*
€ 641,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,88*
€ 762,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,41*
€ 750,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,90*
€ 722,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,56*
€ 699,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.