Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67457889 Herst.-Nr.: 3RT29361CE00 EAN/GTIN: 4011209920521 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer 240-400VAC 3RT2936-1CE00 Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 240-400 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.3 für Schütze 3RT2.3 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 240..400 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 240..400 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,41* | € 13,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,51* | € 13,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,41* | € 14,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,03* | € 15,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,80* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|