| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68060716 Herst.-Nr.: VJOCNTGMPREM EAN/GTIN: 3606481189790 |
| |
|
| | |
| Gatemanager Premium einmal. Zusatzlizenz VJOCNTGMPREM EcoStruxure Secure Connect Advisor. Weitere Informationen: | | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.016,33* | € 1.108,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 993,81* | € 1.109,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.032,41* | € 1.117,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,68* | € 1.119,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.075,03* | € 1.171,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|