| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1279709 Herst.-Nr.: VJOCNTGMPREM EAN/GTIN: 3606481189790 |
| |
|
| | |
| EcoStruxure Secure Connect Advisor. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, geeignet für Betriebssystem LINUX: false, geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Bausteinbibliothek: nicht verfügbar, Diagnosefunktion integriert: false, Konfigurationsfunktion integriert: false, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: false, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): false, Wartungsfunktion integriert: false, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false, geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, geeignet für Betriebssystem Windows Vista: true, geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, SIL nach IEC 61508: ohne, geeignet für Betriebssystem Windows 8: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VJOCNTGMPREM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Administrationsprogramm, Softwareverteilung, Ressourcenmanagment, Distributionsprogramm, Festplattenverwaltung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.010,46* | € 1.023,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 979,48* | € 1.023,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.016,29* | € 1.030,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.020,86* | € 1.034,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.066,44* | € 1.080,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|