Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Lasttrennschalter 200A 3polig NZMN2-A200-S07-DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68068871
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191233
EAN/GTIN:
     4015081917310
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

DC-Lasttrennschalter 200A 3polig NZMN2-A200-S07-DC

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 200 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
48..750 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
0 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
950 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,05*
€ 977,45*
Frei Haus
ab € 875,35*
€ 985,19*
€ 5,95*
ab € 897,40*
€ 1.012,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 904,84*
€ 1.021,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 912,74*
€ 1.024,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,72*
€ 1.219,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,35*
€ 1.213,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,15*
€ 1.166,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,20*
€ 1.131,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,74*
€ 1.086,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,09*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,55*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,44*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 372,16*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 372,82*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 169,85*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 12,08*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 142,72*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.