Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Switch 8x RJ45, 2x SFP Slot IESWEL108GTPOE2GESFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68369254
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2682410000
EAN/GTIN:
     4050118692303
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port

Netzwerk-Switch 8x RJ45, 2x SFP Slot IESWEL108GTPOE2GESFP

PoE-Netzwerk-Switch für die Kommunikation zwischen Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
2
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Anzahl der PoE-Ports:
8
Max. PoE-Leistung:
30 W
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Managebar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,44*
€ 563,98*
Frei Haus
ab € 511,86*
€ 565,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 517,10*
€ 570,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 547,48*
€ 603,43*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,03*
€ 606,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,53*
€ 672,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,85*
€ 651,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,10*
€ 615,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 163,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.