Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-9975193
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
EAN/GTIN:
     4050118692303
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
PoE-Netzwerk-Switch für die Kommunikation zwischen Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 54,3 mm, Höhe: 145,1 mm, Tiefe: 108,3 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 8, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Managebar: false, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 2, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Power over Ethernet (PoE): 802.3 af (PoE), Anzahl der PoE-Ports: 8, Max. PoE-Leistung: 30 W, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-SW-EL10-8GTPOE-2GESFP
Ident Code:
2682410000
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 508,65*
€ 560,16*
Frei Haus
ab € 509,27*
€ 561,55*
Frei Haus
ab € 517,77*
€ 567,22*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 545,43*
€ 600,78*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,43*
€ 603,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,78*
€ 714,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,06*
€ 709,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,29*
€ 688,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,43*
€ 649,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 160,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.