Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer m.Mixstab 3Mix 9000 GN9121 ws/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handmixer m.Mixstab 3Mix 9000 GN9121 ws/si
Handmixer m.Mixstab 3Mix 9000 GN9121 ws/si
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-68662808
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN9121
EAN/GTIN:
     3016667247549
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab

Handmixer m.Mixstab 3Mix 9000 GN9121 ws/si

Schneebesen: Metall, Knethaken, inkl. Stabmixer, Turbo-Funktion, abnehmbarer Stabmixer-Fuß, Edelstahl, Messbecher, spülmaschinengeeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
750 W
Behälter:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Breite:
250 mm
Höhe:
305 mm
Tiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab krups, mixstab
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 69,86*
€ 84,04*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 72,30*
€ 88,63*
1
€ 5,46*
ab € 74,77*
€ 91,79*
13 Tage
34
1
€ 6,29*
ab € 75,22*
€ 91,90*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 77,49*
€ 94,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.