Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 75W ws 7223-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte 75W ws 7223-250
Wandleuchte 75W ws 7223-250
Artikel-Nr.:
     6012B-68753914
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7223-250
EAN/GTIN:
     7318307223255
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte 75W ws 7223-250

Wandleuchte Parma matt weiss, klares Acrylglas
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 36,86*
€ 36,86*
1
€ 8,50*
ab € 33,18*
€ 45,01*
1
€ 5,00*
ab € 33,14*
€ 45,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,76*
€ 45,54*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 34,20*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7011-250
ab € 22,57*
Ähnlich
Konstsmide
7222-250
ab € 38,09*
Ähnlich
Konstsmide
7232-250
ab € 18,08*
Ähnlich
Konstsmide
7302-320
ab € 34,82*
Ähnlich
Konstsmide
7513-302
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.