Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelbatterie-Leuchte LED 3h IP54 EURO X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelbatterie-Leuchte LED 3h IP54 EURO X
Einzelbatterie-Leuchte LED 3h IP54 EURO X
Artikel-Nr.:
     6012B-68855129
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354900
EAN/GTIN:
     4012539331018
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

Einzelbatterie-Leuchte LED 3h IP54 EURO X

Einzelbatterieleuchte inkl. hoher Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien (Pfeil links, rechts und unten) gem. ISO 7010, Bicolor-LED zur differenzierten Statusanzeige und umweltfreundlicher Lithium-Ionen-Batterie. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 6 Monate). 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,64*
€ 74,34*
2 Tage
101
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 75,04*
€ 5,46*
ab € 63,95*
€ 79,05*
1 Tag
144
€ 5,90*
ab € 64,22*
€ 79,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,89*
€ 81,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEAG
FT2ED4IATL18
ab € 54,06*
Ähnlich
RZB Leuchten
672400.002
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.